• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Armadio pensile con ante scorrevoli in policarbonato trasparente 60

Codice art.: 943907 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza in G Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 65
  • Portata corpo interno dell’armadio: 250
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 65 kg
Portata corpo interno dell’armadio 250 kg
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 600 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 400 mm
Larghezza in G 60
Profondità in G 16
Altezza utile 463 mm
Larghezza utile 1450 mm
Profondità utile 325 mm
Numero ripiani 2
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
ComfortClose no
Peso 55 kg
Tipo di prodotto Armadio pensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 943907 60
EAN / GTIN 4062406136208
Codice del produttore 943907 60

Descrizione

Esecuzione:

Possibilità di montare ripiani con passo da 25 mm. Parete posteriore con ? Foro quadro da 9×9 mm e passo da 37 mm per l’alloggiamento di ganci e supporti easyFix. Chiusura mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Su richiesta anche con parete posteriore chiusa. Passacavi sul lato superiore dell’armadio.
Con parete divisoria centrale. Ripiani adatti n. art. 943914 Dim. 30.

Fornitura:

Armadio con ripiani e materiale di fissaggio inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Pareti diverse possono richiedere materiali di fissaggio diversi. Ciò dovrebbe essere chiarito dal cliente prima dell’impiego. Ripiani singoli al n. art. 943914.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello