{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 65 kg | |
Materiale | zincato | |
Larghezza | 700 mm | |
Profondità | 325 mm | |
Spessore | 35 mm | |
Per vaschetta | 4× n. art. 963321 Dim. SB4 | |
Campo d’impiego | Armadio pensile | |
Peso | 2 kg | |
Tipo di prodotto | Ripiano |
Codice articolo | 943914 30 | |
EAN / GTIN | 4062406135607 | |
Codice del produttore | 943914 30 |