Pannello forato per armadi verticali 1000 mm

Codice art.: 943166 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza armadio verticale (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 691 mm
    Larghezza utile 600 mm
    Peso 4,7 kg
    Tipo di prodotto Pannello forato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 943166 1000
    EAN / GTIN 4062406586294
    Codice del produttore 943166 1000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Pannello forato con □ 9×9 mm e passo da 37 mm. Per l’alloggiamento di ganci, supporti e accessori per pannello forato, vedi Gruppo 95. Inclusi tasselli in plastica Easyfix (6 pezzi per Dim. 1000, 8 pezzi per Dim. 2000).

    Per:

    Riempie completamente un cassetto estraibile degli armadi n. art. 943102943115 di Dim. 1000.

    Verniciatura:

    Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello