{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata corpo interno dell’armadio | 1.000 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 37 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 1.000 mm | |
Larghezza | 750 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Larghezza in G | 30 | |
Profondità in G | 28 | |
Altezza utile cassetto estraibile verticale | 691 mm | |
Profondità utile cassetto estraibile verticale | 600 mm | |
Numero di cassetti estraibili | 3 | |
Struttura armadio | Armadio base | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
Esecuzione cassetto estraibile verticale | autoportante | |
ComfortClose | no | |
Peso | 107 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio verticali |
Codice articolo | 943115 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406586195 | |
Codice del produttore | 943115 1000 |