• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Ripiano obliquo per cassetto estraibile 12G 20

Codice art.: 943163 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Espanso adatto in G Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Superficie utile dei cassetti in G: 24×20
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Superficie utile dei cassetti in G 24×20
Materiale zincato
Profondità 600 mm
Larghezza in G 20
Altezza utile 26 mm
Larghezza utile 500 mm
Profondità utile in G 24
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 943163 20
EAN / GTIN 4062406586270
Codice del produttore 943163 20

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio zincata, piegata verso l’alto su due lati.
Inclusi 4 tasselli in plastica Easyfix da avvitare nei cassetti estraibili verticali. Adatto per l’alloggiamento di inserti in espanso rigido eForm.

Per:

Per armadio verticale n. art. 943102, 943112, 943115.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello