Ripiano obliquo per cassetto estraibile 6G 8

Codice art.: 943162 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Espanso adatto in G Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Superficie utile dei cassetti in G: 24×8
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
    Superficie utile dei cassetti in G 24×8
    Materiale zincato
    Profondità 600 mm
    Larghezza in G 8
    Altezza utile 26 mm
    Larghezza utile 200 mm
    Profondità utile in G 24
    Tipo di prodotto Ripiano

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 943162 8
    EAN / GTIN 4062406586249
    Codice del produttore 943162 8

    Descrizione

    Esecuzione:

    In lamiera di acciaio zincata, piegata verso l’alto su due lati.
    Inclusi 4 tasselli in plastica Easyfix da avvitare nei cassetti estraibili verticali. Adatto per l’alloggiamento di inserti in espanso rigido eForm.

    Per:

    Per armadio verticale n. art. 943104, 943114, 943102, 943112, 943115.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello