Ripiano 12

Codice art.: 943160 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Superficie utile dei cassetti in G: 24×12
  • Materiale: zincato

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Superficie utile dei cassetti in G 24×12
Materiale zincato
Profondità 600 mm
Larghezza in G 12
Altezza utile 33 mm
Larghezza utile 300 mm
Profondità utile in G 24
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 943160 12
EAN / GTIN 4062406586232

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio zincata, piegata verso l’alto su due lati.
Inclusi 4 tasselli in plastica Easyfix da avvitare nei cassetti estraibili verticali.

Per:

Per armadio verticale n. art. 943102, 943112, 943115.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori