Armadio per carichi pesanti con anta scorrevole in policarbonato trasparente 1000 mm

Codice art.: 942347 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 200
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.600
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 200 kg
Portata corpo interno dell’armadio 1.600 kg
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 1.000 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 700 mm
Larghezza in G 60
Profondità in G 28
Altezza utile 845 mm
Numero ripiani 4
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
ComfortClose no
Posizionamento maniglia in alto
Peso 88 kg
Tipo di prodotto Armadio per carichi pesanti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942347 1000
EAN / GTIN 4062406072544
Codice del produttore 942347 1000

Descrizione

Esecuzione:

Armadio attrezzato 60×28G.
Pareti laterali rinforzate per l’alloggiamento di ripiani in esecuzione rinforzata per una portata di 200 kg con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Armadi con fondo rinforzato, senza zoccolo di livellamento.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Per ripiani per armadi per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942610.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello