Ripiano per carichi pesanti, Per larghezza armadio / Armadietto in G: 30

Codice art.: 942610 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza armadio / Armadietto in G Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 200
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 200 kg
Materiale zincato
Larghezza 700 mm
Profondità 625 mm
Spessore 40 mm
Campo d’impiego Armadio per carichi pesanti
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942610 30
EAN / GTIN 4062406135959
Codice del produttore 942610 30

Descrizione

Esecuzione:

Ripiani in lamiera di acciaio zincato, esecuzione rinforzata per portata di 200 kg.

Per:

Armadi n. art. 942301942367, n. art. 942701942767, n. art. 942801942867.

Fornitura:

Ripiano con supporti.

Nota:

Dim. 30 e Dim. 40 per armadi con larghezza 60G e 80G, poiché sono dotati di 2 vani.
Prestare attenzione alla portata complessiva dell’armadio.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello