• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Armadio verticale con pannelli forati con ante battenti in lamiera piena 2000/3

Codice art.: 942031 2000/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Numero di pannelli forati Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetto estraibili verticale: 80
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata cassetto estraibili verticale 80 kg
Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Angolo di apertura sportello 250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 2.000 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 700 mm
Larghezza in G 30
Profondità in G 28
Altezza utile cassetto estraibile verticale 1.690 mm
Profondità utile cassetto estraibile verticale 635 mm
Numero di pannelli forati 3
Esecuzione Armadio verticale con pannelli forati
Struttura armadio Armadio base
Peso 217 kg
Tipo di prodotto Armadio verticali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942031 2000/3
EAN / GTIN 4062406135423
Codice del produttore 942031 2000/3

Descrizione

Esecuzione:

Armadio verticale con pannello forato 30×28G
Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Con cassetti estraibili verticali, con □ da 9×9 mm e passo da 37 mm per l’inserimento di ganci e supporti Easyfix, nonché accessori per pannello forato. Pannelli forati regolabili con passo da 50 mm. I pannelli forati sono inseriti in guide telescopiche e sono dotati di sicura antiestrazione singola. Portata per cassetto estraibile: 80 kg. Superficie utile di entrambi i lati per cassetto estraibile verticale pari a 2,1 m2 (profondità × altezza 635×1690 mm).

Verniciatura:

Di serie, corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, termoverniciate.

Nota:

Per accessori adatti come ganci e supporti Easyfix, ecc. vedi Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello