{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Portata cassetto estraibili verticale | 80 kg | |
Portata corpo interno dell’armadio | 1.000 kg | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Angolo di apertura sportello | 250 grado | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Larghezza in G | 40 | |
Profondità in G | 28 | |
Altezza utile cassetto estraibile verticale | 1.690 mm | |
Profondità utile cassetto estraibile verticale | 635 mm | |
Numero di pannelli forati | 4 | |
Esecuzione | Armadio verticale con pannelli forati | |
Struttura armadio | Armadio base | |
Peso | 272 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio verticali |
Codice articolo | 942031 2000/4 | |
EAN / GTIN | 4062406135430 | |
Codice del produttore | 942031 2000/4 |