{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 100 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 90 % | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificato di sicurezza | GS TÜV Süd | |
Serie | Banco da lavoro KOMBI | |
Altezza frontalino | 360 mm | |
Altezza utile | 345 mm | |
Larghezza utile | 320 mm | |
Profondità utile | 520 mm | |
Altezza telaio | 250 mm | |
Con cassetti con sblocco di sicurezza | no | |
Tipo di prodotto | Cassetto |
Codice articolo | 933730 360 | |
Codice del produttore | 933730 360 |