Cassettiera per utensili 7S completa con 7 cassetti 1000/7S

Codice art.: 931125 1000/7S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
111 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Numero di cassetti Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×24

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1,2 mm
    Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
    Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
    Superficie utile dei cassetti in G 26×24
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Altezza 1.000 mm
    Larghezza 750 mm
    Profondità 700 mm
    Altezza utile 900 mm
    Altezza utile per cassetti 900 mm
    Altezza fronte cassetti 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 150 mm; 250 mm
    Larghezza utile cassetti 650 mm
    Profondità utile cassetti 600 mm
    Cassetti larghezza utile in G 26
    Cassetti profondità utile in G 24
    Numero dei cassetti 7
    Numero di ripiani estraibili 0
    Numero di porte 0
    Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
    Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza no
    Peso 158 kg
    Tipo di prodotto Armadio portautensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 931125 1000/7S
    EAN / GTIN 4062406063009
    Codice del produttore 931125 1000/7S

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo per cassetti 30×28G, con 7 cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti.

    Collocamento:

    altezza frontalini dei cassetti mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

    Verniciatura:

    Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati.

    Nota:

    Qualora l’armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.
    Prezzo valido soltanto per verniciatura standard.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello