Set di tappetini antiscivolo per cassetti, 5 pezzi 26X24

Codice art.: 951885 26X24
Imposta il prezzo 5 Articolo (12,28 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
74 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni in G Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto Exact antisciv., set da 5 pz., 600 x 650 mm
    Esecuzione Ritaglio
    Larghezza 650 mm
    Profondità 600 mm
    Larghezza in G 26
    Profondità in G 24
    Spessore 2 – 3 mm
    Per cassetti in G 26×24G
    Tipo di prodotto Tappetino antiscivolo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 951885 26X24
    EAN / GTIN 4063104000549
    Codice del produttore 80600544

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tappeto con struttura nodulare in PES/fibra di vetro con rivestimento in PVC espanso antiscivolo su ambo i lati. Elevata resistenza antiscivolo e antistrappo. Colore antracite.

    Uso:

    Da inserire nei cassetti. Come protezione antiscivolo e per custodire gli utensili in modo sicuro.

    Norma:

    DIN EN 597-1 / 6.4 (prova di infiammabilità); VDI 2700:2009 / foglio 15 / punto 11.3 (resistenza alla deformazione e all’impronta residua). Le disposizioni REACH sono soddisfatte.

    Nota:

    Nessuna azione aderente e antiscivolo in presenza di umidità.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello