Occhiali a mascherina uvex ultravision incolore sv exc.

Codice art.: 9301813
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali a tutto campo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9301813
copia
EAN / GTIN 4031101068022
copia
Codice del produttore 9301813
copia
Numero-L L01660 332
copia
Produttore Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Gli uvex ultravision sono caratterizzati da comfort, ergonomia e visione laterale illimitata. Gli occhiali flessibili a visione totale sono adatti anche come sovraocchiali e sono disponibili nelle versioni con lenti in acetato di cellulosa o in policarbonato, nonché nella versione con protezione per saldatura o con paradenti ribaltabile.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Occhiali di protezione
  • Nome dei prodotti: uvex ultravision
  • Tipo di prodotto: Occhiali a tutto campo
  • Etichettatura della montatura: W 166 34 B CE
  • Etichettatura Prefisso Lente: 2C-1,2
  • Tinta delle lenti: incolore
  • Proprietà di colorazione della lente: Nessuna proprietà speciale
  • Colore (filtro) Lente: incolore
  • Trasmissione: 91%
  • Materiale telaio: Plastica
  • Ulteriore etichettatura Disco: W 1 B KN CE
  • Protezione UV: UV400
  • Materiale dischi: Policarbonato (PC)

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello