Banco da lavoro con 2 cassetti e 2 porte battenti 1500 mm

Codice art.: 929500 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
1500
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Altezza banco da lavoro: 850
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 700
  • Spessore inserti: 40
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 90

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1,5 mm
    Altezza banco da lavoro 850 mm
    Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
    Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 700 kg
    Spessore inserti 40 mm
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
    Angolo di apertura sportello 180 grado
    Compensazione altezza 20 mm
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
    Altezza 850 mm
    Lunghezza piano di lavoro 1.500 mm
    Profondità piano di lavoro 700 mm
    Spessore piano di lavoro 40 mm
    Larghezza struttura portante 1.200 mm
    Profondità struttura portante 630 mm
    Larghezza utile cassetti 490 mm
    Profondità utile cassetti 520 mm
    Altezza porta (sinistra) 360 mm
    Altezza porta (destra) 360 mm
    Numero dei cassetti 2
    Materiale piano di lavoro Faggio multiplex
    Superficie del piano di lavoro con vernice trasparente
    Banco di lavoro a chiusura centralizzata si
    Banco da lavoro in serie no – sporgenza del piano troppo grande
    Peso 81 kg
    Tipo di prodotto Banco da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 929500 1500
    EAN / GTIN 4062406117764
    Codice del produttore 929500 1500

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Piano di lavoro, spessore 40 mm, indeformabile, in faggio Multiplex trattato con vernice UV trasparente.
    • Struttura portante in lamiera d’acciaio saldata.
    • Cassetti in lamiera di acciaio con ruote di scorrimento in Delrin.
    • Sportelli in lamiera di acciaio, con conca in plastica, angolo di apertura di 180° e cerniera dello sportello autorientrante.
    • Serratura a cilindro centralizzata con 2 chiavi.

    Collocamento:

    Altezza frontalini cassetti (sinistra) mm: 180
    Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 180
    Altezza porta (sinistra) mm: 360
    Altezza porta (destra) mm: 360

    Accessori speciali:

    Per ripiano adatto vedi n. art. 929581.

    Verniciatura:

    Corpo RAL 7035 grigio chiaro, frontalini antracite RAL 7016, termoverniciati, ripiani e mensole zincati.

    Nota:

    Altri possibili frontalini: grigio chiaro RAL 7035, blu elettrico RAL 5005. Verniciature speciali non disponibili.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello