{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di chiusura | Boccola per serratura a cilindro | |
Per arredamento industriale a partire dal periodo | Metà 2000 | |
Materiale bussola | Ottone | |
Per | Banchi da lavoro HOLEX n. art. 934100 – 934170 | |
⌀ Perno | 8 mm | |
Corsa leva di chiusura | 180 grado | |
Materiale di montaggio fornito in dotazione | si | |
Possibilità di montaggio a innesto dell'inserto a bussola | si | |
Cava per forma dei cilindri di sicurezza | sì | |
Possibilità di sostituzione dell'inserto a bussola | sì | |
Possibilità di montaggio inserto a bussola per sistema di chiusura HO | si | |
Fornitura senza inserto a bussola | si | |
Tipo di prodotto | Guida per la serratura |
Codice articolo | 914202 | |
EAN / GTIN | 2050000977619 | |
Codice del produttore | 501239 637790 0001 | |
Produttore | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |