{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Potenza assorbita | 12 W | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Lampadine | Lampada LED | |
Lampadine sostituibili | no | |
Numero di LED | 24 | |
Luce colorata | bianco neutro | |
Temperatura cromatica | 4.000 K | |
Lunghezza corpo lampada | 425 mm | |
Larghezza corpo lampada | 46 mm | |
Altezza corpo lampada | 22,5 mm | |
Sporgenza braccio di supporto | 470 mm | |
Interruttore On/Off | si | |
Tipo di prodotto | Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro |
Codice articolo |
928653 12
copia |
|
EAN / GTIN |
7612176079730
copia |
|
Codice del produttore |
928755 1
copia |
|
Produttore | styro GmbH, Industriestrasse 2, 91583 SCHILINGSFÜRST, Deutschland, www.styro.ch |