{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Multifix | |
Lunghezza | 455 mm | |
Profondità | 60 mm | |
Altezza montato | 120 mm | |
Lunghezza corpo luci | 300 mm | |
Profondità corpo luci | 30 mm | |
Ingresso per tipo di connettore | Sistema a innesto GST | |
Tensione nominale | 250 V | |
Potenza assorbita | 15 W | |
Interruttore On/Off | si | |
Corrente di illuminazione | 630 lm | |
Numero di interruttori On/Off | 1 | |
Tecnologia a LED | si | |
A regolazione continua | 180 grado | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Plafoniera |
Codice articolo |
928620 15
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406117504
copia |
|
Codice del produttore |
928620 15
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |