Guida verticale per braccio orientabile Multimedia, Modello: 481

Codice art.: 928285 481
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 481
Lunghezza 481 mm
Larghezza 135 mm
Profondità 23 mm
Portata 20 kg
Tipo di prodotto Supporto per monitor/tastiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928285 481
copia
EAN / GTIN 4009729066300
copia
Codice del produttore 911+0079+002
copia
Produttore Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descrizione

Esecuzione:

Guida verticale con profilo in alluminio per il fissaggio al pannello forato. Con una semplice operazione, il braccio orientabile multimediale può essere inserito nella guida verticale e regolato in altezza.

Per:

Braccio orientabile multimediale n. art. 928270 e 928275.

Fornitura:

Guida in alluminio, cappucci per l’integrazione di guide, viti e cappucci per la regolazione in altezza del braccio orientabile multimediale, tassello.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello