Parete dorsale in lamiera forata (coppia piantane di supporto + 1 pannello forato su un lato) 1500

Codice art.: 928075 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
138 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Regolazione dell’altezza con passo: 50
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 481 mm
Per modello 1500
Portata 100 kg
Esecuzione pannello forato monofronte
Tipo di prodotto Pannello forato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928075 1500
EAN / GTIN 4062406113032
Codice del produttore 928075 1500

Descrizione

Esecuzione:

Coppia di piantane di supporto in tubo di acciaio 100×40×2 mm. Fessure con passo da 50 mm sul lato anteriore, nonché boccole filettate sul lato anteriore per l’attacco di altri moduli / componenti. Pannello forato intermedio in lamiera di acciaio.

Uso:

Da applicare sui piani di lavoro con lunghezza 1000, 1500 e 2000 mm.

Fornitura:

Composto da 1×coppia di piantane di supporto + 1×pannello forato su un lato. Non è possibile montare mensole per braccio di supporto né traverse.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello