Mensola per braccio di supporto 1500 mm

Codice art.: 928056 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1,5 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 60 mm
Lunghezza 1.500 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 550 mm
Profondità arco 450 mm
Portata massima 50 kg
Campo d’impiego Piantane di supporto
Peso 8 kg
Tipo di prodotto Supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928056 1500
EAN / GTIN 4062406112622
Codice del produttore 928056 1500

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione in robusta lamiera di acciaio. Montaggio a coppia, per l’alloggiamento del gruppo luci n. art. 928600, 928602, 928606 e delle guide portastrumenti n. art. 928250.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Solo per piantane di supporto Dim. 962 e 1362.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello