Mensola per braccio di supporto, Profondità 550 mm, Lunghezza: 1000mm

Codice art.: 928056 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1,5 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 60 mm
Lunghezza 1.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 550 mm
Profondità arco 450 mm
Portata massima 50 kg
Campo d’impiego Piantane di supporto
Peso 7 kg
Tipo di prodotto Supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928056 1000
EAN / GTIN 4062406112615
Codice del produttore 928056 1000

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione in robusta lamiera di acciaio. Montaggio a coppia, per l’alloggiamento del gruppo luci n. art. 928600, 928602, 928606 e delle guide portastrumenti n. art. 928250.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Solo per piantane di supporto Dim. 962 e 1362.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello