Corpo aperto 600 mm

Codice art.: 927400 600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 600 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 650 mm
Larghezza utile 350 mm
Peso 17,9 kg
Tipo di prodotto Cassettiera per banco da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 927400 600
EAN / GTIN 4062406109653

Descrizione

Esecuzione:

Corpo aperto 16G in robusta struttura in acciaio, con fondo in lamiera e ripiano interno.

Per:

Banchi da lavoro Ready-to-go

Collocamento:

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035 termoverniciato. Fondo in lamiera e ripiano zincati.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi