Ripiano fisso, zincato 1

Codice art.: 927515 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 30
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1 mm
    Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 30 kg
    Materiale zincato
    Larghezza utile 340 mm
    Profondità utile 600 mm
    Campo d’impiego Banco da lavoro
    Peso 2,2 kg
    Tipo di prodotto Ripiano

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 927515 1
    EAN / GTIN 4062406111397
    Codice del produttore 927515 1

    Descrizione

    Esecuzione:

    Ripiani in robusta lamiera di acciaio.
    Ripiano fisso con 4 supporti.

    Per:

    Alloggiamento 16G.

    Verniciatura:

    Zincato.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello