Struttura portante 750 mm

Codice art.: 927000 750
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
229 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1,5 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 750 mm
Larghezza 50 mm
Profondità 700 mm
Per profondità piano 750 mm
Peso 6,5 kg
Tipo di prodotto Struttura portante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 927000 750
EAN / GTIN 4062406107611

Descrizione

Esecuzione:

In tubo di acciaio, larghezza 50 mm, con traversa e attacco per la regolazione dell’altezza con passo da 25 mm. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con passacavi per una posa facile e corretta di cavi.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Le strutture portanti senza parete posteriore o sprovviste di cassettiera devono essere munite di raccordi a gomito n. art. 927122, in modo da garantire una maggiore stabilità.
L’altezza corrisponde al bordo inferiore del piano di lavoro.
I banchi da lavoro devono essere ancorati per evitarne il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript