Raccordo a gomito 1

Codice art.: 927122 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.323 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 180 mm
    Larghezza 205 mm
    Profondità 40 mm
    Peso 1,1 kg
    Tipo di prodotto Raccordo a gomito

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 927122 1
    EAN / GTIN 4062406120924
    Codice del produttore 927122 1

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raccordo a gomito in lamiera di acciaio profilata. Per garantire una maggiore solidità del banco da lavoro.

    Uso:

    Per un’ulteriore stabilizzazione delle basi d’appoggio.

    Fornitura:

    Raccordi a gomito, a coppie, per singola struttura portante n. art. 927000. Incluse viti per il fissaggio alla struttura portante e piano di lavoro.

    Verniciatura:

    Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Sulle strutture portanti sono già presenti i fori per il fissaggio dei raccordi a gomito.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello