Piano di lavoro angolare con rivestimento in eterlux 750 mm

Codice art.: 926342 750
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

adatto per profondità piano per attacco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore inserti 50 mm
    Adatto per profondità piano per attacco 750 mm
    Materiale piano di lavoro Anima ST con rivestimento in eterlux
    Rivestimento del piano di lavoro Eterlux (melammina/resina fenolica)
    Spessore rivestimento 2 mm
    Superficie piano di lavoro Rivestimento molto resistente ai graffi e al calore
    Colore rivestimento in plastica grigio chiaro
    Smusso angolare 45°
    Esecuzione bordo su 4 lati
    Bordo in ABS 3 mm
    Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 926342 750
    EAN / GTIN 4062406107185
    Codice del produttore 926342 750

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dimensione 1000×1000×50 mm con smusso a 45°, all’estremità della profondità del piano di 750 mm.

    Per:

    Struttura portante n. art. 927000927042, n. art. 927062927068.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello