• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Avvitatore ad impulso a batteria ∙ 1400 Nm ∙ Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)

Codice art.: 9212-1000
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
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9212-1000
EAN / GTIN 4000896222711
Codice del produttore 9212-1000

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Lavori autonomi
  • Elevata efficienza grazie al motore brushless
  • Apparecchio base avvitatore ad impulso a batteria (senza batteria, caricatore, valigetta)
  • 18 V, 5 Ah
  • Adatto al funzionamento continuo
  • Alloggiamento robusto
  • Tre livelli di potenza selezionabili per il serraggio:
    1° livello 180 Nm a 0 – 400 giri/min (0 – 800 impulsi/min)
    2° livello 400 Nm a 0 – 800 giri/min (0 – 1600 impulsi/min)
    3° livello 1000 Nm a 0 – 1800 giri/min (0 – 2200 impulsi/min)
  • Illuminazione dell'area di lavoro già prima che l'attacco inizi a muoversi
  • Compatibile con le batterie HAZET 9212-02 e 9212-05
  • Dimensioni incl. batteria: 278 x 230 x 89,5 mm
  • Clip per aggancio alla cintura inclusa, montabile su entrambi i lati
  • Motore DC brushless (BLDC)
    • Maggiore durata, minore usura, nessuna sostituzione delle spazzole di carbone necessaria
    • Rendimento elevato e quindi minore consumo delle batterie
    • Il motore più compatto rende possibili dimensioni inferiori
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 112 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 17.80 m/s2
  • Coppia di disserraggio (max) trasmessa con dimensione vite M: 24
  • Rotazione destrorsa e sinistrorsa: a più stadi (in senso orario/antiorario)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Peso netto (kg): 3.64 kg
  • Coppia di serraggio massima: 1000 Nm
  • Coppia massima di disserraggio: 1400 Nm
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 101 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 0 – 1800
Già informato? Batterie agli ioni di litio:
  • Non hanno effetto memoria
  • Sono composte da celle a 3,6 V
  • Dopo una carica completa hanno un voltaggio superiore a 3,6 V, equivalente a 5 celle da 3,6 V = 18 V – ma dopo una carica completa è possibile un voltaggio massimo fino a 20 V
    Attenzione: per garantire una lunga durata della batteria, è necessario conservarla con una carica dal 50 fino all’80%
  • Hanno una densità di energia più che raddoppiata rispetto ad es. a batterie Nickel-Cadmio
  • Hanno una tensione nominale tre volte superiore rispetto a batterie Nickel-Metallidrato
  • Necessitano di diversi cicli di carica completi per raggiungere la capacità massima

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello