• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Batteria di ricambio

Codice art.: 9212-02
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
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9212-02
EAN / GTIN 4000896213788
Codice del produttore 9212-02
Numero-L L60140 4691

Descrizione

Descrizione:

  • Batteria, singola
  • Ioni di litio, 18 V, 2 Ah
  • Tempo di ricarica circa 35 minuti (su HAZET 9212-03)
  • Per 9212-3 ∙ 9212M-1 ∙ 9212M-1/4 ∙ 9212SPC-1 ∙ 9212SPC-1/4
    9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • Peso netto (kg): 0.39 kg
Già informato? Batterie agli ioni di litio:
  • Non hanno effetto memoria
  • Sono composte da celle a 3,6 V
  • Dopo una carica completa hanno un voltaggio superiore a 3,6 V, equivalente a 5 celle da 3,6 V = 18 V – ma dopo una carica completa è possibile un voltaggio massimo fino a 20 V
    Attenzione: per garantire una lunga durata della batteria, è necessario conservarla con una carica dal 50 fino all’80%
  • Hanno una densità di energia più che raddoppiata rispetto ad es. a batterie Nickel-Cadmio
  • Hanno una tensione nominale tre volte superiore rispetto a batterie Nickel-Metallidrato
  • Necessitano di diversi cicli di carica completi per raggiungere la capacità massima
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello