{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza | 1.540 mm | |
Larghezza | 540 mm | |
Lunghezza forcella | 1.165 mm | |
Larghezza forcella | 160 mm | |
⌀ Rulli a forcella | 80×50 mm | |
Campo sollevamento | 85 mm - 800 mm | |
⌀ Ruote piroettanti | 180×50 mm | |
Portata | 1.000 kg | |
Materiale ruote piroettanti | Poliuretano | |
Materiale rulli a forcella | Poliuretano | |
Peso | 110 kg | |
Tipo di prodotto | Carrello elevatore a pantografo |
Codice articolo |
919916 1000
copia |
|
EAN / GTIN |
4017976068152
copia |
|
Codice del produttore |
6815
copia |
|
Produttore | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |