Pesapallet, Campo di pesatura: 1500kg

Codice art.: 919912 1500
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Campo di pesatura (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Campo di pesatura 1.500 kg
Campo massimo di pesatura 0,5 kg - 1.500 kg
Risoluzione 500 g
Larghezza 840 mm
Profondità 1.195 mm
Altezza 110 mm
Peso 51 kg
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 4
Tipo di batteria Mignon AA
Tipo di prodotto Pesapallet

Identificazione e classificazione

Codice articolo 919912 1500
copia
EAN / GTIN 4045761203198
copia
Codice del produttore UIB 1.5T-4
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Esecuzione:

Pesapallet mobile. 2 ruote e impugnatura per un comodo trasporto della pesapallet.
Pesatura dinamica: in caso di condizioni di pesatura instabili o di pesa di animali, è possibile ottenere un valore di pesatura stabile mediante un valore medio.
Possibilità di funzionamento a batteria. 4 celle di pesatura in alluminio con rivestimento in silicone.
Attrezzatura di sollevamento: acciaio, termoverniciata. Protezione IP67 contro gli spruzzi d’acqua e la polvere.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Con calotta protettiva e adattatore di rete esterno.

Verniciatura:

Acciaio, termoverniciata.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello