{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza | 300 mm | |
Larghezza | 1.275 mm | |
Profondità | 875 mm | |
Larghezza piano di carico | 1.210 mm | |
Profondità piano di carico | 810 mm | |
Altezza del piano di carico | 245 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 160 mm | |
Portata | 1.200 kg | |
Materiale ruota | Gomma piena elastica | |
Maniglia trasportabile | no | |
Peso | 36 kg | |
Tipo di prodotto | Telaio mobile per pallet |
Codice articolo |
919908 1200X800
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197684196
copia |
|
Codice del produttore |
919908 1200X800
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |