Carrello pieghevole, Modello: KW1

Codice art.: 919810 KW1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello KW1
Altezza ripiegato 285 mm
Larghezza ripiegato 815 mm
Profondità ripiegato 470 mm
Larghezza piano di carico 720 mm
Profondità piano di carico 450 mm
Altezza del piano di carico 205 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 125 mm
Portata massima 250 kg
Materiale ruota TPE
Peso 15 kg
Norma EN 1757-3
Tipo di prodotto Carrello pieghevole

Identificazione e classificazione

Codice articolo 919810 KW1
copia
EAN / GTIN 4017976011325
copia
Codice del produttore 1132
copia
Produttore Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

Telaio in tubo di acciaio con maniglia pieghevole, 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio).
Piattaforma in pannello di legno. Ruote in TPE, mozzi su cuscinetti a sfera.

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello