Supporto per appendere le cinghie di sollevamento con dispositivo antifurto M

Codice art.: 918621 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza 1.934 mm
    Larghezza 1.890 mm
    Profondità 900 mm
    Numero di ganci 12
    Portata per ganci 75 kg
    Portata massima 1.000 kg
    Peso 100 kg
    Configuratore rilevante no
    Tipo di prodotto Carrello per cinghie di sollevamento

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 918621 M
    EAN / GTIN 2050002073616

    Descrizione

    Esecuzione:

    Supporto costituito da tubo di acciaio per riporre cinghie di sollevamento come catene, funi, nastri di sollevamento, ecc. Con 2 traverse regolabili in altezza e 12 ganci doppi zincati e regolabili. Facile smontaggio e rimontaggio per l’impiego mobile nei cantieri. Consegna in stato smontato, facile da montare, istruzioni incluse.
    Incluso dispositivo antifurto; composto da 4 barre di sicurezza, compresa una catena saldata. Le barre di sicurezza vengono spinte attraverso i ganci. Lucchetto utilizzabile con ⌀ dell’arco max. di 7 mm.
    Con 4 ruote piroettanti (2 con dispositivo di bloccaggio).

    Verniciatura:

    Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Ulteriori ganci doppi regolabili zincati sono disponibili al n. art. 918623 Dim. 6 alla pagina www.hoffmann-group.com.
    Per lucchetto adatto vedi volume 2 Utensili manuali al n. art. 085812 e n. art. 085814.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello