Lucchetto con inserto a bussola, apertura con chiave unica, ⌀ Larghezza corpo: 45mm

Codice art.: 085812 45
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Larghezza corpo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Alloggiamento 45 mm
⌀ Staffa 6 mm
Materiale dell’alloggiamento Ottone nichelato
Materiale staffa Acciaio
Tipo di chiusura Serratura a cilindro
Chiusura a chiusura contemporanea
Possibilità chiusura sistemica si
Per inserti a bussola
Staffa temprata si
Staffa a doppia chiusura si
Gruppo di numeri di chiusura HO 001 - 200
Fornitura senza inserto a bussola no
Numero di serrature 1
Numero chiavi 2
Tipo di prodotto Lucchetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085812 45
copia
EAN / GTIN 2050000971945
copia
Codice del produttore 503910 637790 0002
copia
Produttore DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descrizione

Esecuzione:

Serratura a cilindro di precisione, alloggiamento in ottone nichelato, arco in acciaio temprato, cromato e a doppia chiusura. Con inserto a bussola integrato n. art. 950050 (non per n. art. 085816) per l’adattamento / l’integrazione individuale al sistema di chiusura DOM esistente. Possibilità di dotazione personalizzata con inserto a bussola n. art. 950050 in base alle vostre esigenze.

Nota:

Per inserti a bussola per dotazione personalizzata vedi n. art. 950050 e n. art. 950072.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello