Carrelli per valigette TLBX

Codice art.: 918559 TLBX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza 910 mm
    Larghezza 790 mm
    Profondità 400 mm
    Altezza basamento 180 mm
    ⌀ Ruota 125 mm
    Portata massima 250 kg
    Peso 9,6 kg
    Tipo di prodotto Carrello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 918559 TLBX
    EAN / GTIN 4062406295622
    Codice del produttore 918559 TLBX

    Descrizione

    Esecuzione:

    Struttura in acciaio saldato. Impugnatura con inserto in Haptoprene e polipropilene resistente agli urti. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli.

    Per:

    Valigette L-BOXX® n. art. 693330, 693335, 693337, 693345, 685500, 685520, 685550, 685600, 685610.

    Verniciatura:

    Argento termoverniciato.

    Nota:

    Per ottimizzare il trasporto l‘articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello