Lampada a LED per carrello portautensili per officina senza piantane di supporto 20

Codice art.: 914870 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Zona ATEX Nessuna
    Tensione nominale 250 V
    Potenza assorbita 20 W
    Corrente di illuminazione 1.700 lm
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Lunghezza corpo lampada 625 mm
    Larghezza corpo lampada 123 mm
    Altezza corpo lampada 33 mm
    Sporgenza braccio di supporto 350 mm
    Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
    Tipo di prodotto Plafoniera

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 914870 20
    EAN / GTIN 4045197893734
    Codice del produttore 914870 20

    Descrizione

    Esecuzione:

    Unità d'illuminazione completa di corpo luci, cavo di collegamento e bracci di supporto da inserire nelle piantane di supporto del carrello portautensili per officina e del carrello a banco. Braccio di supporto dotato di apertura per il passaggio del cavo attraverso le piantane di supporto. Tecnologia a LED esente da manutenzione e di lunga durata. La lampada a efficienza energetica è estremamente omogenea, evita riflessi e sfarfallii, ha una luce di colore bianco neutro e una temperatura di 4000 K.
    La lampada contiene lampadine a LED incorporate che non sono sostituibili.

    Per:

    Pannelli in lamiera forata n. art. 914851; 914852 (non adatti per Dim. 222 e Dim. 444).

    Fornitura:

    Lampada a LED incluso alimentatore, con presa Wieland per l’attacco all’avvolgicavo, 2 bracci di supporto.

    Nota:

    Includere nell’ordine avvolgicavi n. art. 914890 Dim. DE per l’allacciamento alla corrente.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello