Set di prese da 1/4″ (6,3 mm) e 1/2″ (12,5 mm) 40/52/45/12 QR 57 pezzi

Codice art.: 91222607
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 91222607
copia
EAN / GTIN 4018754308279
copia
Codice del produttore 91222607
copia
Numero-L L60010 7634
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • In una robusta scatola in plastica ABS impilabile
Contenuto 57-parte:
  • 9 inserti a esagono incassato, 1/4″ N. 40: 4; 7; 5,5; 6; 5; 8; 9; 10; 11 mm
  • 3 inserti INHEX per viti a esagono incassato 1/4″ N. 44: 3; 4; 5 mm
  • 1 cricchetto dentato fine QuickRelease; 1/4″ N. 415QR N: 117 mm
  • 1 impugnatura a innesto QuickRelease 1/4″ N. 400QR: 150 mm
  • 1 maniglia a croce QuickRelease N. 404QR: 116 mm
  • 2 prolunghe per bussole QuickRelease 1/4″ N. 405QR: 54 mm; 150 mm
  • 1 giunto cardanico QuickRelease 1/4″ N. 407QR: 45 mm
  • 1 portapunte 1/4″ N. 412: 25 mm
  • Inserti per cacciaviti a 3 punte per viti a testa Phillips, 1/4″ N. 1221-1223: PH1; PH2; PH3
  • Inserti per cacciaviti a 3 punte per viti a testa Phillips, 1/4″ N. PZ1221-1222: PZ1; PZ2
  • Inserti per cacciaviti a 3 punte per viti a taglio, 1/4″ N. 1160, 1164, 1166 0,5 x 3 mm; 0,8 x 4 mm; 1,0 x 5,5 mm
  • Inserti per cacciaviti a 3 punte per viti a esagono cavo, 1/4″ N. 1300-1302: 3; 4; 5 mm
  • Inserti per cacciaviti a 7 punte per viti TORX® interne, 1/4″ N. 1414-1419: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 10 inserti a esagono incassato, 1/2″ N. 52: 13; 19; 17; 18; 16; 21; 22; 24; 27; 30 mm
  • 5 inserti INHEX per viti a esagono cavo, 1/2″ N. 54: 6; 8; 10; 12; 14 mm
  • 1 cricchetto dentato fine QuickRelease N. 512QR N: 1/2″
  • 1 maniglia a croce QuickRelease N. 506QR: 300 mm
  • 2 prolunghe QuickRelease da 1/2″ con N. 509QR: 130 mm; 255 mm
  • 1 giunto cardanico QuickRelease 1/2″ N. 510QR: 80 mm

Proprietà:

  • Numero di utensili: 57
  • Guida quadrata esterna (pollici): 1/4″, 1/2″
  • Altezza mm (h): 85 mm
  • Lunghezza [mm]: 290 mm
  • Peso: 5398 g
  • Larghezza mm (b): 480 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello