Filtro riduttore di pressione

Codice art.: 9070-7
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 9070-7
copia
EAN / GTIN 4000896153398
copia
Codice del produttore 9070-7
copia
Numero-L L60140 3008
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Composto da riduttore pressione filtro e manometro
  • Attacco ingresso aria 12,91 mm (1/4″)
  • Flusso d'aria a 6,3 bar: 1800 Nl/min
  • Collegamento manometro: 3,2 mm (1/8″)
  • Pressione max: 16 bar (1/2″ e 3/8″) 12 bar (1/4″),
    pressione d’esercizio massima: 12 bar (1/2″ e 3/8″) 10 bar (1/4″)
  • Scala manometro: 0,5 – 12 bar
  • Grado di filtrazione: 10µm
  • Capacità filtro riduttore di pressione: 50 ml
  • Peso netto (kg): 0.38 kg
  • Range di temperatura: -10°C – 55°C

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello