Strumento per controllo pressione pneumatici

Codice art.: 9041-1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pistola per gonfiaggio pneumatici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9041-1
copia
EAN / GTIN 4000896147076
copia
Codice del produttore 9041-1
copia
Numero-L L60140 440
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Speciale protezione in gomma per proteggere il manometro da urti leggeri
  • Tolleranza di misurazione: ±0,3 bar
  • Impugnatura con levetta e pulsante per lo sfiato (impiego con una sola mano)
  • Tubo flessibile (lunghezza 400 mm) con nipplo di raccordo integrato
  • Pressione massima: 12 bar
  • Gancio di sospensione integrato nell'impugnatura
  • Campo di misurazione manometro: 0 – 12 bar
    Divisione: 0,1 bar
  • Diametro manometro: 63 mm
  • Valore di scala in bar
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Peso netto (kg): 0.41 kg
  • Range di temperatura: -10°C – 40°C

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello