Pistola di soffiaggio a 2 vie

Codice art.: 9040-4
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pistola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9040-4
copia
EAN / GTIN 4000896176236
copia
Codice del produttore 9040-4
copia
Numero-L L60140 3214
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Rimozione rapida di trucioli o qualsiasi altro corpo estraneo
  • Ingresso aria a scelta sulla testa o sull'impugnatura
  • Ugelli sostituibili:
    • Ugello corto per punti stretti
    • Ugello lungo (112 mm) con punta di sicurezza dell'ugello (protezione antigraffio)
  • Pressione massima: 10 bar
  • Regolatore di pressione
  • Per l'utilizzo su macchine, in officine, per la lavorazione del legno, per le sale hobby
  • Alloggiamento in alluminio
  • Filettatura ugelli: 18 pollici PF 28
    (⌀ esterno 9,728 mm / passo 0,907 mm)
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Impugnatura antiscivolo con isolamento dal freddo
  • Peso netto (kg): 0.2 kg
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 86 dB(A) Lp A
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 330 l/min (5.5 l/sec)

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello