Inserto chiave a bussola per dadi ruota FORD ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno ∙ 18 x 20 ∙ 50 mm

Codice art.: 900SLG-18X20
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 900SLG-18X20
copia
EAN / GTIN 4000896241934
copia
Codice del produttore 900SLG-18X20
copia
Numero-L L60140 5634
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Utensile di rilascio, utilizzabile su entrambi i lati ad es. per i modelli
    FORD B-Max ∙ C-Max ∙ EcoSport ∙ Fiesta ∙ Focus ∙ Grand C-Max ∙ KA ∙ Kuga ∙ Mondeo ∙ Puma ∙ Ranger ∙ Tourneo ∙ Transit
    Volvo V40 ∙ C30
  • Dimensione a 18 mm (=d1) per l'uso con copertura cromata mancante
    Dimensione a 20 mm (=d2) per l'uso con copertura cromata danneggiata/deformata
  • L'utensile di rilascio può essere utilizzato su entrambi i lati per i modelli FORD
  • Se la copertura cromata è mancante o deformata, il dado della ruota non può più essere azionato con l'inserto chiave a bussola standard
  • Soluzione: due inserti chiave a bussola doppi invece di quattro chiavi a bussola singole
  • Azionamento con 917S-3
  • Superficie: fosfatata, lubrificata
  • Attacco quadro secondo DIN 3120 A
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno
  • Apertura chiave: 18 x 20 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 50 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 27.5 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 29 mm
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello