Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ TORX® ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo esterno TORX® ∙ 38 mm

Codice art.: 900S-E12
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 900S-E12
copia
EAN / GTIN 4000896044566
copia
Codice del produttore 900S-E12
copia
Numero-L L60140 3570
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
  • Superficie: fosfatata, lubrificata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esterno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ E12
  • Dimensioni / Lunghezza: 38 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 15.9 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 25 mm
  • Peso netto (kg): 0.07 kg
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello