Roditrici a testa piana rivestiti in materiale bicomponente nichelate 280 mm

Codice art.: 90 55 280
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
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 90 55 280
EAN / GTIN 4003773026730
Codice del produttore 90 55 280
Numero-L L70010 253

Descrizione

Descrizione:

  • per tagliare lamiere in ferro, rame o alluminio fino ad uno spessore max. di 1,2 mm, resina sintetica fino ad uno spessore max. di 2 mm
  • per tagliare pezzi senza deformazione
  • bordi di taglio puliti, senza necessità di ripasso sul profilo
  • con rompitruciolo
  • facile utilizzo
  • ampiezza di taglio: 2,7 mm

Proprietà:

  • nichelato
  • con rivestimenti in multicomponente

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello