Lama di ricambio per 90 55 280 (confezione self-service/blister)

Codice art.: 90 59 280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 90 59 280
    EAN / GTIN 4003773027355
    Codice del produttore 90 59 280
    Numero-L L70010 461

    Descrizione

    Descrizione:

    • per tagliare lamiere in ferro, rame o alluminio fino ad uno spessore max. di 1,2 mm, resina sintetica fino ad uno spessore max. di 2 mm
    • per tagliare pezzi senza deformazione
    • bordi di taglio puliti, senza necessità di ripasso sul profilo
    • con rompitruciolo
    • facile utilizzo
    • ampiezza di taglio: 2,7 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello