Punzonatrice per profili di lamiera rivestiti in materiale bicomponente brunita 250 mm

Codice art.: 90 42 250
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 90 42 250
copia
EAN / GTIN 4003773047865
copia
Codice del produttore 90 42 250
copia
Numero-L L70010 818
copia
Produttore KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • adatta per la giunzione di lamiera impiegata nell'installazione di pareti divisorie ed abbassamento dei soffitti
  • per profili ad U e C di lamiera fino allo spessore 1,2 mm (2 x 0,6 mm)
  • sforzo minimo dovuto all'ottimo rapporto di trasmissione
  • per azionamento con una sola mano

Proprietà:

  • Capacità millimetrica: max. 1,2 (2 x 0,6)
  • brunito
  • con rivestimenti in multicomponente

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello