Pantaloni da lavoro uvex perfect blu/blu fiordaliso 22

Codice art.: 8903636
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore blau / kornblau
Taglia DE 22
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8903636
copia
EAN / GTIN 4031101649276
copia
Codice del produttore 8903636
copia
Produttore Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Questo indumento da lavoro, ottimizzato secondo gli aspetti fisiologici dell’abbigliamento, colpisce per le sue linee sportive e gli inserti elasticizzati ergonomici. Ciò garantisce un comfort e una mobilità eccellenti. Il design si basa sulla nostra collezione di abbigliamento protettivo uvex protection perfect, in modo da poter vestire i vostri dipendenti in modo visivamente uniforme anche per le attività più diverse.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Abbigliamento da lavoro
  • Tipo di prodotto Sottotipi: no
  • Tipo di prodotto: Pantalone
  • Tipo di prodotto Sottotipi: Pantalone da lavoro
  • Colore (filtro): blu
  • Genere: da donna
  • Indossabilità: Regular Fit
  • Dimensione: 22

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello