Mazzuolo ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8887290
copia
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8887290
copia
EAN / GTIN 4010883888721
copia
Codice del produttore 8887290
copia
Numero-L L60160 3718
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Manico rastremato in frassino (E 620 E) o hickory (E 620 H) secondo DIN 5135, salvamanico in acciaio integrato lungo in materiale temprato
Fissaggio sicuro di manico e testa del martello con cuneo tondo, piastra di sicurezza e vite da legno
Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 120 mm
  • Altezza totale [mm]: 50 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 305 mm
  • Peso della testa [g]: 2000 g
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello