Martello di plastica d 22 mm

Codice art.: 8821270
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8821270
copia
EAN / GTIN 4010883882125
copia
Codice del produttore 8821270
copia
Numero-L L60160 3691
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Manico in frassino
65 Shore D
65 Shore D

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 71 mm
  • Altezza totale [mm]: 22 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 258 mm
  • Durezza [Shore-D]: 65 Shore-D
  • Ø testa 1 [mm]: 22 mm
  • Materiale: Acetato di cellulosa
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello